カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ホンダ(15)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- SDG株式会社(2)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- カナテクス(1)
- 昭和電機(1)
- TRW(1)
「a-151r」の検索結果

ネオパネルワイヤレス
azbil(旧:山武)¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷から42日以内出荷デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能用途温度計測範囲:0~40℃。 温度計測精度:±1.0℃。 温度検出素子:サーミスタ。 電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)。 電池寿命:約3年。 通信方式:特定小電力無線。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 伝送距離:約20m。 設定分解能:0.5℃。 設定レンジ:15~30℃。 使用温度範囲:0~40℃