カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(4)
- ALBA(アルバ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(392)
- CKD(15)
- Festo(36)
- IDEC(和泉電気)(62)
- MAZDA(マツダ)(205)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(14)
- SMC(1,025)
- YAMAHA(ヤマハ)(138)
- コガネイ(251)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- ニッサン(27)
- ニッタ(13)
- ホンダ(75)
- メディアカバーマーケット(12)
- 富士電機(11)
- 常磐精工(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a-3-y」の検索結果

デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥64,980税込¥71,4781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥68,980税込¥75,8781個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個25日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥149,800~税込¥164,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥189,800税込¥208,7801個26日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥179,800税込¥197,7801個27日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台