カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
「a3022c」の検索結果

単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥458,800~税込¥504,680~1個21日以内出荷から22日以内出荷●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。