カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • 三菱電機(53)
  • SMC(51)
  • Sensata / Crydom(38)
  • omron(オムロン)(28)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • コーセル(14)
  • 富士電機(10)
  • TDKラムダ(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • ABB(6)
  • 電菱(6)
  • 未来舎(6)
  • 日恵製作所(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRACO POWER(5)
  • ワイドミュラー(3)
  • 共立電子産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac100 dc48」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下