カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • AZ(エーゼット)(9)
  • 共立(8)
  • ロイヤル化成(6)
  • ノーブランド(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 象印マホービン(2)
  • AZ BATTERY(2)
  • スズキ機工(2)
  • 化研産業(2)
  • Amazon(2)
  • SMC(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • ホンダ(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • ダイケン(1)
  • ツムラ(津村鋼業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az km」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)

    2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計
    用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
  • 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス

    azbil(旧:山武)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型

    azbil(旧:山武)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    5,488税込6,037
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    4,398税込4,838
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    規格JIS C 1602
  • 計装ネットワークモジュール:NX用スイッチングハブ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用スイッチングハブ

    azbil(旧:山武)
    94,980税込104,478
    1個
    26日以内出荷から41日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:NX専用スイッチングハブ
    仕様-取付DINレール取り付け質量(g)300以下種類-規格-入力種類-シリーズ産業用スイッチングハブ形N×-SWAポート数4制御方式-構造-出力電圧(V)-すきま標準-出力点数-表示部-入力点数-参考記号-パネルサイズ(mm)-電源電圧(V)DC21.6~27.6負荷電圧(V)-制御出力-デジタル出力-指示方式-使用周囲温度(℃)-消費電力(VA)-電流(mA)-指示精度-設定範囲-負荷抵抗-接続端子-時計機能-スロット-漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式-イベント種類-アナログ入力-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-