曜日別特売

計装ネットワークモジュール:NX用スイッチングハブ

計装ネットワークモジュール:NX用スイッチングハブ - azbil(旧:山武)

計装ネットワークモジュール:NX専用スイッチングハブ

仕様
-
取付
DINレール取り付け
質量(g)
300以下
種類
-
規格
-
入力種類
-
シリーズ
産業用スイッチングハブ形N×-SWA
ポート数
4
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
-
電源電圧(V)
DC21.6~27.6
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
接続端子
-
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
内容量
1個
関連資料:(1.63MB)
注意
※写真は代表画像です
全17種類を絞り込む
品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
通信方式
ケーブル
付加機能
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51878114NX-SWAN004004以下リング通信非対応100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100mなしRJ45コネクタ×4ポート
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878130NX-SWAN0040B4以下リング通信非対応100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m熱帯処理品+検査成績書付RJ45コネクタ×4ポート
¥84,100
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878139NX-SWAN0040D4以下リング通信非対応100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m検査成績書付RJ45コネクタ×4ポート
¥66,100
¥65,980
¥72,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878148NX-SWAN0040L4以下リング通信非対応100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m硫化対策処理品+検査成績書付RJ45コネクタ×4ポート
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878157NX-SWAN0040T4以下リング通信非対応100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m熱帯処理品RJ45コネクタ×4ポート
¥80,500
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878166NX-SWAN004105以下リング通信非対応100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2kmなしRJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥95,400
¥94,980
¥104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878175NX-SWAN0041D5以下リング通信非対応100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km検査成績書付RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥99,000
¥98,980
¥108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878184NX-SWAN0041K5以下リング通信非対応100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km硫化対策処理品RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878200NX-SWAN0041T5以下リング通信非対応100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km熱帯処理品RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878209NX-SWAR004004以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100mなしRJ45コネクタ×4ポート
¥75,700
¥74,980
¥82,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878218NX-SWAR0040D4以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m検査成績書付RJ45コネクタ×4ポート
¥79,300
¥78,980
¥86,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878227NX-SWAR0040K4以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m硫化対策処理品RJ45コネクタ×4ポート
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878236NX-SWAR0040T4以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m熱帯処理品RJ45コネクタ×4ポート
¥93,600
¥92,980
¥102,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878245NX-SWAR004105以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2kmなしRJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878254NX-SWAR0041D5以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km検査成績書付RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
51878270NX-SWAR0041K5以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km硫化対策処理品RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878279NX-SWAR0041T5以下リング通信対応(前面ポート3.4)100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km熱帯処理品RJ45コネクタ×3ポート、光(2心LC)コネクタ×1ポート
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする