カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • プロトブレンボ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • リスパック(3)
  • LINKMAN(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • エレコム(2)
  • スーパーツール(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アズワン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • グリーンクロス(1)
  • 国際電気(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bps15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁 azbil(旧:山武)

    インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁

    azbil(旧:山武)
    579,800税込637,780
    1個
    21日以内出荷
    小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 リニア流量特性を採用 。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能 。 補助DI/DO搭載による省配線化を実現
    用途形式:SAnet対応 フランジ形電動三方弁 。 接続口径:50A~80A 。 Cv値:45~100 。 本体圧力定格:JIS10K(最高使用圧力1.0MPa) 。 接続方式:JIS10Kフランジ(FF) 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%
  • インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516E azbil(旧:山武)

    インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516E

    azbil(旧:山武)
    319,800税込351,780
    1個
    21日以内出荷
    JIS20K対応の高圧仕様電動二方弁 。 小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能
    用途形式:SAnet対応電動二方弁(JIS20K) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS20Kフランジ(RF) 。 本体圧力定格:2.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~150℃ 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下 。 本体材質:炭素鋼鋳鋼(SCPH2) 。 保護構造:IP54
バルブカテゴリ