インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁
小形・軽量設計
バルブ・アクチュエータ一体形
IP54(防じん・防まつ構造)対応
低消費電力・長寿命アクチュエータ
リニア流量特性を採用
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能
補助DI/DO搭載による省配線化を実現
- 用途
- 形式:SAnet対応 フランジ形電動三方弁
接続口径:50A~80A
Cv値:45~100
本体圧力定格:JIS10K(最高使用圧力1.0MPa)
接続方式:JIS10Kフランジ(FF)
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:10VA
動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)
通信方式:SAnet(1200bps)
補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)
補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)
適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~100℃(凍結なきこと)
流量特性:リニア特性
レンジアビリティ:30:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%
- 内容量
- 1個
関連資料:(2.36MB)
注意
※画像は代表画像です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ





















