カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- BIG DAISHOWA(4)
- CKD(8)
- MICROCHIP(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- SMC(207)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- イスカル(8)
- カイザー(5)
- スバル(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- セムコーポレーション(7)
- デンゲン(6)
- マイゾックス(4)
- 三菱電機(4)
- 住友電工ハードメタル(62)
- 共立機巧(12)
- 椿本チエイン(6)
- 黒田精工(90)
- ブランドをもっと見る
「cp200」の検索結果
特価

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個16日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~
azbil(旧:山武)¥78,980~税込¥86,878~1個16日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥91,980~税込¥101,178~1個21日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器。熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]。小形・軽量の省スペースタイプ。従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]。・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 。・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)。・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V 。・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 。・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力。・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用。・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース