インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)

薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器
熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]
小形・軽量の省スペースタイプ
従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]
・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応
・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)
・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V
・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意

用途
・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換
・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力
・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用
・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41969026IP50RDC0FAAD04A61
¥92,900
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
07747023IP50RDCFQABD0
¥92,900
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51872146IP50RDAFTAA00
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872155IP50RDANPAA00
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872164IP50RDC0FAA002B52
¥82,900
¥82,880
¥91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872180IP50RDC0FAA004A61
¥82,900
¥82,880
¥91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872189IP50RDC0FAD000161
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872198IP50RDC0FGAD00112
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872207IP50RDC0FHAD00171
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872216IP50RDC0FHAD02AD1
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872225IP50RDC0FHD005AF1
¥75,100
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872234IP50RDC0FHDD00161
¥76,600
¥75,980
¥83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872250IP50RDC0PHDD02A61
¥76,600
¥75,980
¥83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872259IP50RDCFAABD0
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872268IP50RDCFBADB0
¥92,300
¥91,980
¥101,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872277IP50RDCFDADB0
¥92,300
¥91,980
¥101,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872286IP50RDCFNKA00
¥82,900
¥82,880
¥91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872295IP50RDCFSHAY0
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872304IP50RDCFSHDY0
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872320IP50RDCNPHA00
¥82,900
¥82,880
¥91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872329IP50RDCPAAAY0
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872338IP50RDCPAABT0
¥98,500
¥97,980
¥107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872347IP50RDCPBABD0
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872356IP50RDCPBABT0
¥98,500
¥97,980
¥107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする