カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(32)
  • アズワン(16)
  • ニッサン(10)
  • ミヤコ自動車(4)
  • エスコ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • TRW(3)
  • 制研化学工業(2)
  • HITACHI(旧パロート)(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(2)
  • POSH Faith(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • 東洋エレメント(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a-c00」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
239,800税込263,780
1個
25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.64MB)