カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Canon(7)
- DEWALT(11)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- Kawasaki(86)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Nikon(ニコン)(10)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SMC(291)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- VISHAY(6)
- アイリスオーヤマ(6)
- カシオ計算機(10)
- スズキ(6)
- タンガロイ(6)
- ナリカ(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- マサル工業(9)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「dcf」の検索結果

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥97,980~税込¥107,778~1個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)