カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SK(新潟精機)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- omron(オムロン)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- TRUSCO(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ビクセン(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アジア原紙(1)
- オーエッチ工業(1)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
「dcs1」の検索結果

インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷から17日以内出荷● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断 ● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性用途● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策 ● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送 ● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥88,980税込¥97,8781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付け又はDINレール取付け