曜日別特売

インテルパック 直流アイソレータ

インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)インテルパック 直流アイソレータ - azbil(旧:山武)

● 直流アナログ信号の絶縁伝送:入力信号を電気的に絶縁して出力し、ノイズや接地電位差の影響を遮断
● 入出力間アイソレーション:グラウンドループ防止により、信号の安定性・信頼性を向上
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適
● 制御系向け標準信号対応:DCS・DDC・PLC のアナログ入力系と高い親和性

用途
● センサ信号の絶縁:フィールド側と制御盤側の電位差・ノイズ対策
● 長距離配線・異電源系統対策:接地条件が異なる設備間の信号伝送
● 制御系の安定化・保護:誤動作・入力破損の防止
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備でのアナログ信号絶縁用途
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07777927IP50DCS11AB00
74,000
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
70425102IP50DCS30ABB0
92,900
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51871787IP50DCE11AAY0
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51871796IP50DCE11HAD0
81,400
80,980
89,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871805IP50DCE14AE00
72,000
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871814IP50DCE14AED0
73,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871830IP50DCE15PE00
72,000
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871839IP50DCE36AAY0
113,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51871848IP50DCE36AE00
72,000
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871857IP50DCE36AEB0
89,100
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871866IP50DCE36AED0
73,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871875IP50DCS13ABY0
99,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51871884IP50DCS14AE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871900IP50DCS14AEB0
76,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871909IP50DCS14AED0
61,000
60,980
67,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871918IP50DCS14HE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871927IP50DCS14PE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871936IP50DCS15PE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871945IP50DCS17NE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871954IP50DCS18NE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871970IP50DCS35AB00
67,300
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871979IP50DCS36AE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871988IP50DCS36AEB0
76,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51871997IP50DCS36AED0
61,000
60,980
67,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872006IP50DCS36HE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872015IP50DCS36HED0
61,000
60,980
67,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872024IP50DCS36NE00
59,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする