カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- シバタ(フォークリフト)(26)
- PLUS(プラス)[文具](23)
- CKD(21)
- omron(オムロン)(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- フローバル(16)
- オーム電機(12)
- 京セラ(11)
- 旭精工(10)
- TRUSCO(9)
- オザック精工(8)
- コクヨ(8)
- サンワサプライ(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- DNライティング(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- オジデン(大阪自動電機)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- ブランドをもっと見る
「fl-3」の検索結果

シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ
azbil(旧:山武)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から41日以内出荷●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)