曜日別特売

フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ

フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ - azbil(旧:山武)

●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。
●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。
●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。
●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。
●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。

用途
対象工程:自動車製造ラインの溶接工程
役割:金属ワークの接近・位置・有無検出
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
注意
※写真は代表画像です
全24種類を絞り込む
品番
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
検出方式
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07740075FL7S-1A6W-CN081個約30高周波発振形DC10~30
¥32,900
¥28,980
¥31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
38438662FL7S-1W6W-CN031個50高周波発振形DC10~30
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438635FL7S-1W6W-L51個190高周波発振形DC10~30
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438671FL7S-2W6W-CN031個50高周波発振形DC10~30
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438644FL7S-2W6W-L51個200高周波発振形DC10~30
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
38438687FL7S-2W6W-CN03B1個50高周波発振形DC10~30
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438653FL7S-5W6W-L51個220高周波発振形DC10~30
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
38438696FL7S-5W6W-CN031個70高周波発振形DC10~30
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438705FL7S-5W6W-CN03B1個70高周波発振形DC10~30
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438714FL7S-8W6W-CN031個130高周波発振形DC10~30
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38438723FL7S-8W6W-CN03B1個130高周波発振形DC10~30
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73971722FL7S-1D6W-CN081台30高周波発振形DC10~30
¥32,900
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73971738FL7S-1W6W-CN03B1台50高周波発振形DC10~30
¥32,900
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73971747FL7S-8W6W-L51台280高周波発振形DC10~30
¥29,100
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
51833314FL7S-1W6W-CN031個---
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833330FL7S-1W6W-L51個---
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833339FL7S-2W6W-CN031個---
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
51833348FL7S-2W6W-CN03B1個---
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833357FL7S-2W6W-L51個---
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833366FL7S-5W6W-CN031個---
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833375FL7S-5W6W-CN03B1個---
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833384FL7S-5W6W-L51個---
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
51833400FL7S-8W6W-CN031個---
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51833409FL7S-8W6W-CN03B1個---
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする