カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KSフィルター(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • シンワ測定(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • OPTIMA(1)
  • DNライティング(1)
  • ナリカ(1)
  • 川口電機製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl8d 8w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
fl8d 8w特集