簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45Eazbil(旧:山武)3日以内出荷から46日以内出荷
● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造
Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。
● 小形・軽量で配管直付け可能
外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。
● 高精度な半導体圧力センサ方式
半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。
● 幅広い測定レンジと4?20mA出力
微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
用途● 防爆エリアでの圧力計測
可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。
● ガス圧力の監視・制御
可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。
● 液体タンクのレベル検出(圧力方式)
液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。
● 屋外設置を含む一般産業用途
IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します