カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(49)
  • ParkerTAIYO(40)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • クボタ計装(3)
  • KSフィルター(3)
  • ROHM(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オーツカ光学(1)
  • サンワサプライ(1)
  • KVK(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
  • TRICK STAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「k3fl」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 近接スイッチ プリワイヤタイプ azbil(旧:山武)

    近接スイッチ プリワイヤタイプ

    azbil(旧:山武)
      
    28日以内出荷
    直流2線式で配線コストを低減します。 設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。 高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。 どこからでも見える表示灯です。 高速応答します。
    保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ消費電流(mA)(低)0.55
  • 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)

    直流2線式シリンダ形近接スイッチ

    azbil(旧:山武)
    取扱い終了
  • 角形直流2線式近接センサ azbil(旧:山武)

    角形直流2線式近接センサ

    azbil(旧:山武)
    取扱い終了
  • シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    取扱い終了
    直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。 高締め付けが可能な堅牢ハウジング。 どこからでも見える表示灯。 業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現) 高いシール性。(IP67G) 業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
    形状直出しコネクタタイプ有極性検出方式高周波発振形定格電源電圧DC12/24V外径M12表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯使用電圧範囲DC10~30V動作距離(mm)3動作形態N.C.
  • 直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)

    直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ

    azbil(旧:山武)
    取扱い終了
    直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
    材質(コネクタ)ハウジング:ポリエステルエラストマ、ホルダー:ガラス入りポリエステル樹脂、コンタクト:黄銅金メッキ質量(g)約40使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V制御出力(開閉電流)4~100mA以下、(残留電圧)3.3V以下、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~2.8使用周囲湿度35~95RH%以下保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1漏れ電流(mA)1以下耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下検出面側面特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)4耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
検出・センサカテゴリ