カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • Advantech(アドバンテック)(21)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • テルトニカ・ネットワークス(8)
  • MOXA(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • SIEMENS(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ATEN(4)
  • ラインアイ(4)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • ラトックシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「modbus io」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)ペーパーレス記録計:ARF200シリーズazbil(旧:山武)
1,198,000税込1,317,800
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
バーナコントロールモジュール:RX-R azbil(旧:山武)バーナコントロールモジュール:RX-Razbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
工業用燃焼炉向けの高機能バーナ制御。強制通風式バーナの起動・点火・火炎監視・燃料遮断までを一体で制御し、JIS B 8415に準拠した安全制御を実現します。 。 リレー溶着検出・POC対応による高い安全性。遮断弁出力の溶着検出、遮断弁閉確認(POC)に対応し、異常時は確実にロックアウトします。 。 豊富な入出力・モニタ機能。22点のトランジスタモニタ出力を備え、プレパージ中・燃焼中・異常状態などを外部に可視化できます。 。 通信機能による上位監視・IoT連携。RS-485(CPL)やEthernet(MODBUS/TCP)に対応し、上位PLCやNX-SVGとの接続による状態監視が可能です。
用途工業炉・加熱炉・溶解炉の主バーナ制御。ガス炉・油炉における主バーナの安全な起動・燃焼管理に使用されます。 連続運転・高信頼性が求められる設備。連続運転炉や重要工程設備で、SIL3相当の機能安全が求められる用途に適しています。 PLCレス/簡素化計装の燃焼設備。バーナ制御をRX-Rに集約することで、PLC負荷を軽減したシンプルな燃焼安全計装が可能です。 。 燃焼状態の可視化・保全高度化を狙う設備。通信機能を活かし、燃焼状態・異常履歴の収集による予防保全・IoT化に活用されます。
小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ azbil(旧:山武)小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズazbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
40日以内出荷から61日以内出荷
●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。
用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。