カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SMC(171)
- Nikon(ニコン)(32)
- 東芝(10)
- KITO(キトー)(4)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- 東日製作所(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- 長谷川工業(1)
- ベン(1)
- ブランドをもっと見る
「n-001cl」の検索結果

計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス
azbil(旧:山武)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から77日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個27日以内出荷から42日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)接続端子-コネクタRJ-45出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-