曜日別特売

計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ

計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ - azbil(旧:山武)

●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。

取付
DINレール取り付け
質量(g)
35以下
規格
-
入力種類
-
ポート数
1
消費電力(W)
-
制御方式
-
出力電圧(V)
-
出力点数
-
入力点数
-
パネルサイズ(mm)
20×100
電源電圧(V)
-
通信方式
リング通信
デジタル出力
-
使用周囲温度(℃)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
負荷抵抗
-
ケーブル
UTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)
接続端子
-
コネクタ
RJ-45
出力形式
-
伝送路
IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07771882NX-CL100000Dコミュニケーションアダプタ 形N×-CL1検査成績書付
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
07771898NX-CL100000Kコミュニケーションアダプタ 形N×-CL1硫化対策処理品
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
07771907NX-CL100000Lコミュニケーションアダプタ 形N×-CL1硫化対策処理品+検査成績書付
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
07771916NX-CR1000000コミュニケーションアダプタ 形N×-CL1なし
¥9,870
¥7,998
¥8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月下旬
07771925NX-CR100000Dコミュニケーションアダプタ 形N×-CR1検査成績書付
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
07771934NX-CR100000Kコミュニケーションアダプタ 形N×-CR1硫化対策処理品
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
07771943NX-CR100000Lコミュニケーションアダプタ 形N×-CR1硫化対策処理品+検査成績書付
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
51876775NX-CL100000Tコミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-CL1熱帯処理品
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
51876784NX-CR100000Tコミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-CR1熱帯処理品
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする