カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(477)
  • AMPHENOL(462)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • RS PRO(111)
  • アズワン(77)
  • エスコ(62)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(52)
  • 第一計器(45)
  • TAKIGEN(タキゲン)(40)
  • CKD(36)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • brother(ブラザー)(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
  • パナソニックコネクト(23)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イチネンTASCO(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-002」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から81日以内出荷
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
防爆用安全増パッキンコネクタ azbil(旧:山武)防爆用安全増パッキンコネクタazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様パッキン式専用ケーブルグランドサイズ保護管G1/2適合電線径Φ8.5~9.5関連資料寸法、仕様情報(0.51MB)組み合せ適合品番形□LX700□-R(K)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
619税込681
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
2,290税込2,519
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
補助アクチュエーター azbil(旧:山武)補助アクチュエーターazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
579税込637
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼azbil(旧:山武)
669税込736
1個
4日以内出荷
セルフロック(墜落防止器) azbil(旧:山武)セルフロック(墜落防止器)azbil(旧:山武)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
529税込582
1個
4日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態PNPオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA5 シリーズazbil(旧:山武)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造IP67
LSシリーズ用コネクタ azbil(旧:山武)LSシリーズ用コネクタazbil(旧:山武)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
仕様形PA5 コード付き シールコネクタ定格電源電圧直流線心数2関連資料(2.21MB)
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
569税込626
1個
7日以内出荷
定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(cm)30外径M12設定表示特性耐油動作距離(mm)8動作形態NO
シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
579税込637
1個
13日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
アズビル リミットスイッチ azbil(旧:山武)アズビル リミットスイッチazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷から121日以内出荷
コネクタ付コード PA8 シリーズ azbil(旧:山武)コネクタ付コード PA8 シリーズazbil(旧:山武)
4,498税込4,948
1個
29日以内出荷
仕様コネクタ付コード
シールナットケーブル azbil(旧:山武)シールナットケーブルazbil(旧:山武)
669税込736
1個
29日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~50mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
コード付コネクタ PA5シリーズ azbil(旧:山武)コード付コネクタ PA5シリーズazbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
41日以内出荷
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
2,198税込2,418
1個
41日以内出荷