カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • 三木プーリ(270)
  • ハウステック(62)
  • 椿本チエイン(31)
  • SMC(18)
  • 淡路マテリア(18)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(18)
  • フジトク(17)
  • RS PRO(17)
  • ベンカン機工(17)
  • 藤井高圧(12)
  • 東洋技研(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • 阪上製作所(9)
  • IKA(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • CHINO(チノー)(6)
  • ユーエイキャスター(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-40」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~azbil(旧:山武)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250材質SUS316(保護管)タイプセパレート形シングルエレメント種類フランジ固定形/セパレート形規格JIS C 1604
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●オプション2:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●証明書:禁油禁水処理証明書+材料証明書付●保護管外径(ΦD):6.4材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)、SUS316L(ヘルールキャップ)取付ベールキャップシングルエレメントタイプサニタリー仕様(バフ#400仕上げ、 禁油禁水処理)規格JIS C 1604取付サイズ1.5S(ヘルールキャップサイズ)関連資料寸法、仕様情報(6.74MB)端子箱アルミダイキャスト処理方法なしシース長(mm)100
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000 azbil(旧:山武)2点検出防爆スイッチ :VCX-7000azbil(旧:山武)
56,980税込62,678
1個
39日以内出荷
同時動作・PT10°・動作 レバーなし・TIIS パッキン式コネクタのみ・コンジット R用形状(TIIS防爆)・銀接点・低温仕様-40~+60℃・容器材料 標準形ADC12
関連キーワード
pt-40特集