カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- CKD(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イノック(1)
- イルフォード(8)
- エスコ(6)
- ニプロン(制御機器)(3)
- ノガ(1)
- プロトティップ(1)
- 本多電子(1)
- 油研工業(1)
- 福井金属工芸(1)

小型電動ボール弁:VY6051A/B
azbil(旧:山武)¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷スプリングリターン機構付き小形電動二方ボール弁 。 停電時・非通電時に自動で全閉(フェイルセーフ) 。 蒸気用遮断弁として使用可能 。 全開時はブレーキ用ソレノイドのみ通電し、省電力・長寿命化を実現 。 ボール弁構造で内部漏れが極めて少ない 。 手動開閉機構を標準装備 。 開度表示指針付きで状態確認が容易 。 ショートネック・ロングネックを選択可能 。 AC100V仕様・AC200V仕様を用意用途形式:スプリングリターン形 小形電動二方ボール弁 。 接続口径:15A(Rc1/2)、20A(Rc3/4) 。 Cv値:15A=3.5、20A=6.2 。 接続方式:ねじ込み形 。 電源:AC100V±10%またはAC200V±10% 50/60Hz 。 バルブ動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉) 。 動作時間:開方向2.5~4.5秒、閉方向2.0~3.5秒 。 最高使用圧力:1.6MPa 。 作動差圧範囲:0~1.0MPa 。 全閉時許容差圧:0~1.0MPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら