カテゴリ
- バイク部品(117)
- 溶接用品(96)
- 農業機械(88)
- 制御機器(55)
- 切削工具(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 学童・教育用品(31)
- 自動車補修部品(28)
- 科学研究・開発用品(23)
- 測定用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(88)
- brembo(15)
- CKD(10)
- DENSO(デンソー)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NAKANO(25)
- OSG(オーエスジー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- R&G RACING PRODUCTS(19)
- SMC(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- エスコ(12)
- オンダ製作所(18)
- ヤマト産業(49)
- ユタカ(Crown)(25)
- 千代田精機(7)
- 日酸TANAKA(29)
- 東京計装(13)
- 近藤製作所(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RIDEZ バケットハット RC14
RIDEZ(ライズ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディースサイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC14M30K
SOURIAU¥139,800税込¥153,7801袋(500個)8日以内出荷仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 16→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)14歯形P14M
ヘルメットロック ブラック VFR800F(RC79) 14y-
KIJIMA(キジマ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷2014年モデルに復活したミドルスポーツ・ツアラーのVFR800の流れのFと、2015年にアドベンチャースタイルで投入されたXにも対応するヘルメットロック。使用しやすく、またオプションへの対応も考えてタンデムステップ前、フレームに装着。
セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU14RC
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU14RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(ダブルディスクフロント):【SUZUKI】GSF1200(95-99)、GSF1200S(96-99)、GSX-R1100(89-92)、GSX-R400R SP-II(90-91)、GSXR400R(90-95)、GSX-R400R-SP(90-94)、GSX-R750(88-91)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、RF900R (国内仕様)(94-95)、RF900R(96-99)、【YAMAHA】FZR750R(89)、【Triumph】Daytona 1200(91-97)、Daytona 600(03-04)、Daytona 650(05-06)、Daytona 900(91-94)、Daytona 900(94-98)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 132513~)(99-01)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona(91-92)、Daytona(92)、Rocket III Classic(07-13)、Rocket III Roadster(10-18)、Rocket III Touring(13-14)、Rocket III(04-13)、Rocket X(15-15)、Speed Four(03-06)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(94-96)、Speed Triple(99-06)、Sprint 900(94-98)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、T595Daytona(96-98)、Thunderbird Commander/LT/Nightstorm(14-18)、Thunderbird Storm(11-18)、Thunderbird(09-18)、Tiger Explorer(12-15)、Trophy 1200(96-03)、Trophy(96-03)、TT600(00-03)材質カーボンセラミック
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1617件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら