カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • EATON(イートン)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • 未来工業(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • Alps Electric(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rdc-50」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
検出・センサカテゴリ