カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(309)
  • SAMTEC(8)
  • YAGEO(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • レイ・アウト(3)
  • ビクセン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • 富士電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ローバル(1)
  • Canon(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-1l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NXazbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から93日以内出荷
・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュールazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
26日以内出荷から42日以内出荷
計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。
仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュールazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
26日以内出荷から42日以内出荷
計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。
通信(制御機器)カテゴリ