計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール
計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。
- 仕様
- プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
- 取付
- DINレール取り付け
- 質量(g)
- 200以下
- 規格
- -
- 入力種類
- -
- ポート数
- -
- 消費電力(W)
- 4以下
- 制御方式
- -
- 出力電圧(V)
- -
- 出力点数
- 16
- 入力点数
- 16
- パネルサイズ(mm)
- 30×100
- 電源電圧(V)
- DC24
- デジタル出力
- 16点
- 使用周囲温度(℃)
- -
- 指示精度
- -
- 負荷抵抗
- -
- ケーブル
- -
- コネクタ
- -
- 伝送路
- -
- デジタル入力
- -
- サンプリング周期(ms)
- -
- 許容導線抵抗(Ω)
- -
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です制御機器 の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥98,978¥89,980
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス税込¥80,278¥72,980カテゴリ


















