カテゴリ
- 制御機器(7)
- 温度調節器本体(6)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ネグロス電工(3)
- ダイア(4)
- SMC(13)
- マックステル(2)
- 南電機(2)
- ギガ・セレクション(2)
- オフィス・ラボ(2)
- コンサス(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- DNライティング(1)
- DJI(1)
- BIVAR(1)
- Murata Power Solutions(1)
入力種類
- その他(2)
電源電圧(V)
- AC100~240(2)
制御出力
- リレー接点(1)
制御方式
- オートチューニング付PID制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sdc25」の検索結果
特価

デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個26日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個27日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から21日以内出荷デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)¥189,800税込¥208,7801個26日以内出荷新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力