曜日別特売

デジタル指示調節計:C25シリーズ

デジタル指示調節計:C25シリーズ - azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C25シリーズ - azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C25シリーズ - azbil(旧:山武)

●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。

用途
●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
398件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C25TR0UA1000 0769697307696973C25TR0UA1000
¥67,100¥63,980
¥63,980
¥70,378(税込)
当日出荷
C25TR0UA5100 0769746307697463C25TR0UA5100
¥86,100¥74,980
¥59,980
アウトレット
¥65,978(税込)
当日出荷
残り3点です
07697068C25TR0UA11D0
¥79,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697095C25TR0UA11Y0
¥107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07697138C25TR0UA12Y0
¥128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07697838C25TV0UA21D0
¥90,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07695975C25TC0UA20D0
¥84,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697865C25TV0UA22D0
¥111,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697926C25TV0UA41Y0
¥107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07696106C25TC0UA22Y0
¥141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07697305C25TR0UA40D0
¥71,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697348C25TR0UA41D0
¥79,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
07696194C25TC0UA42D0
¥103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697384C25TR0UA42D0
¥101,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07696237C25TC0UA50D0
¥84,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698118C25TVCUA1000
¥86,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698127C25TVCUA10D0
¥90,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698172C25TVCUA12D0
¥120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698188C25TVCUA2000
¥96,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07697515C25TR0UA51Y0
¥117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07698337C25TVCUA52Y0
¥157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
07698425C25TVVUA1000
¥86,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698452C25TVVUA1100
¥94,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
07696632C25TCCUA12D0
¥120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698565C25TVVUA2200
¥126,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07696702C25TCCUA21D0
¥110,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698608C25TVVUA4100
¥94,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
07698617C25TVVUA4200
¥116,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07696842C25TCCUA5100
¥105,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07695792C25TC0UA1000
¥69,500
取扱い終了
07697673C25TV0UA1000
¥67,100
取扱い終了
返品不可
07695808C25TC0UA10B0
¥94,300
取扱い終了
返品不可
07696982C25TR0UA10B0
¥91,900
取扱い終了
返品不可
07697682C25TV0UA10B0
¥91,900
取扱い終了
返品不可
07695817C25TC0UA10D0
¥73,700
取扱い終了
返品不可
07696998C25TR0UA10D0
¥71,200
取扱い終了
返品不可
07697698C25TV0UA10D0
¥71,200
取扱い終了
返品不可
07695826C25TC0UA10K0
¥103,000
取扱い終了
返品不可
07697007C25TR0UA10K0
¥101,000
取扱い終了
返品不可
07697707C25TV0UA10Y0
¥98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07695835C25TC0UA10T0
¥90,200
取扱い終了
返品不可
07697016C25TR0UA10L0
¥105,000
取扱い終了
返品不可
07697716C25TV0UA1100
¥75,700
取扱い終了
返品不可
07695844C25TC0UA10Y0
¥101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697025C25TR0UA10T0
¥87,700
取扱い終了
返品不可
07697725C25TV0UA11D0
¥79,900
取扱い終了
返品不可
07695853C25TC0UA1100
¥78,200
取扱い終了
返品不可
07697034C25TR0UA10Y0
¥98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697734C25TV0UA11K0
¥109,000
取扱い終了
返品不可
07695862C25TC0UA11B0
¥103,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07697068C25TR0UA11D082257431C2ATR0A111D0C2ATR0A111D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82257431デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697095C25TR0UA11Y082256408C2ATR0A111Y0C2ATR0A111Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256408デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697138C25TR0UA12Y082256767C2ATR0A121Y0C2ATR0A121Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256767デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697838C25TV0UA21D082256785C2ATV0A211D0C2ATV0A211D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256785デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥85,980
税込¥94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07695975C25TC0UA20D082258070C2ATC0A200D0C2ATC0A200D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82258070デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥79,980
税込¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697865C25TV0UA22D082256505C2ATV0A221D0C2ATV0A221D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256505デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697926C25TV0UA41Y082255595C2ATV0A411Y0C2ATV0A411Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255595デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696106C25TC0UA22Y082257020C2ATC0A221Y0C2ATC0A221Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82257020デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697305C25TR0UA40D082256855C2ATR0A400D0C2ATR0A400D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256855デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥67,980
税込¥74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697348C25TR0UA41D082257029C2ATR0A411D0C2ATR0A411D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82257029デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696194C25TC0UA42D082254265C2ATC0A421D0C2ATC0A421D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82254265デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥97,980
税込¥107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697384C25TR0UA42D082256390C2ATR0A421D0C2ATR0A421D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256390デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥95,980
税込¥105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696237C25TC0UA50D082256566C2ATC0A500D0C2ATC0A500D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256566デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥79,980
税込¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698118C25TVCUA100082258325C2ATVCA10000C2ATVCA10000 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82258325デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥81,980
税込¥90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698127C25TVCUA10D082256758C2ATVCA100D0C2ATVCA100D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256758デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥85,980
税込¥94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698172C25TVCUA12D082255446C2ATVCA121D0C2ATVCA121D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255446デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698188C25TVCUA200082254290C2ATVCA20000C2ATVCA20000 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82254290デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥91,980
税込¥101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07697515C25TR0UA51Y082256268C2ATR0A511Y0C2ATR0A511Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256268デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698337C25TVCUA52Y082253861C2ATVCA521Y0C2ATVCA521Y0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82253861デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698425C25TVVUA100082255349C2ATVVA10000C2ATVVA10000 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255349デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥81,980
税込¥90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698452C25TVVUA110082255297C2ATVVA11100C2ATVVA11100 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255297デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥89,980
税込¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696632C25TCCUA12D082255787C2ATCCA121D0C2ATCCA121D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255787デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698565C25TVVUA220082255665C2ATVVA22100C2ATVVA22100 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255665デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696702C25TCCUA21D082255471C2ATCCA211D0C2ATCCA211D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255471デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698608C25TVVUA410082254080C2ATVVA41100C2ATVVA41100 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82254080デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥89,980
税込¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07698617C25TVVUA420082255279C2ATVVA42100C2ATVVA42100 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255279デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07696842C25TCCUA510082253879C2ATCCA51100C2ATCCA51100 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82253879デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする