カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(5)
- brembo(4)
- EATON(イートン)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 富士電機(2)
「sl-22 led」の検索結果
特価

小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。