小型リミットスイッチ:SL1シリーズのレビュー

平均満足度4.90(10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
¥749~/税込¥824~

● 業界標準取付ピッチによる高い互換性
25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。
● 保護回路内蔵による信頼性向上
内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。
● 用途に応じた形番バリエーション
ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
【用途】● 装置内の位置検出・終端検出
小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。
● 省スペースが求められる機構部
他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。
● 一般産業機械・FA装置
工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-21
用途: 鉄板曲げ機械ベンダーのバックゲージの制御に使用。
中村精工有限会社 様

鉄板曲げ機械ベンダーのバックゲージの制御に使用。古い機械に使用されていて、これが原因でエラーが出ていました。
メーカーのサービスマンが来てこちらが原因であることを突き止めました。
しかし、メーカーに在庫がなく取り寄せになりました。
なかなか届かないのでしびれをきらして、こちらで同一の物を購入しました。
当日発送で翌日に届き即交換して無事修理が完了しました。
メーカーの物はあいかわらず届きません。たまっていた仕事も済ませることができました。
モノタロウ様に感謝しております。ありがとうございました。

2024-09-28
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

設備に使用しているリミットの代替えとして利用、入庫も早く助かっています。

対象商品 : 38438373
2022-12-20
用途: 機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 38438391
2022-12-07
用途: プレス機械のメンテナス使用
サービス業

今回上記タイプの在庫を持っているとこがなく助かりました。狭い所に使用してい為改造等困難により。

対象商品 : 38438416
2020-04-22
用途: コベルコクレーンの過巻装置
株式会社ポイント 様

はんだを使わず作成できるので、簡単に作れます。ただ、防水面は心配?今のところ作動に問題なし。普通に使えれば相当の節約になります。

対象商品 : 38438425
2019-12-20
用途: 機械のメンテナンス
株式会社光栄 様

とにかく、即納対応が素晴らしい。
azbilの地元営業所では、1週間ほど納期がかかると言われた。

対象商品 : 38438434
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン 様(卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品 : 38438373
2017-08-25
用途: 設備機械の修理に使用した
佐瀬工作所 様

交換後、問題なく機能しています。注文してからの出荷も問題ありません。(今回は、台風により、2日遅れとなりましたが・・)

2015-04-11
用途: 小荷物昇降機の上限、下限位置での停止スイッチとして使用

小型で操作トルクも小さくたいへん良かったです。

対象商品 : 38438373
2014-08-04
用途: 不良部品と交換
有限会社古谷製作所 様

同封の必要ない部品が無駄。付属品のない選択肢はないものか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。