カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • CKD(17)
  • UDトラックス(17)
  • SMC(16)
  • ホンダ(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • イトーキ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • 修理(6)
  • TRUSCO(5)
  • ニッサン(5)
  • PITWORK(日産)(4)
  • カナフジ電工(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • マルヤス機械(3)
  • VISHAY(3)
  • NAKATAKI(3)
  • 瓜生製作(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット

    azbil(旧:山武)
    58,980税込64,878
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    AUD50A は、板ばねを使用したシャッターユニットで AUD300 に内蔵されて使用されます。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    529,800税込582,780
    1個
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式) ● 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい ● 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    639,800税込703,780
    1個
    41日以内出荷
    紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器。 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式)。 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい。 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視。 連続運転バーナの主火炎検出。 **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備。 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合AUD300C用タイプメンテナンスキット
  • フレームモニタ azbil(旧:山武)

    フレームモニタ

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプAUDメンテナンスキット(形AUD300用)使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • AUD500用Oリング azbil(旧:山武)

    AUD500用Oリング

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    31日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用Oリング
  • AUD500用変換アダプタ azbil(旧:山武)

    AUD500用変換アダプタ

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用変換アダプタ
  • AUD500用交換アダプタパッキン azbil(旧:山武)

    AUD500用交換アダプタパッキン

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    61日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500交換アダプタパッキン