カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • ホンダ(357)
  • SHIMANO(シマノ)(65)
  • 八幡ねじ(6)
  • CKD(4)
  • 三菱(3)
  • SATO(サトー)(2)
  • サトーパーツ(2)
  • ラクテム(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ニトムズ(1)
  • ノーブランド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GMB(1)
  • NTB(1)
  • サンホーム(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y6000」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    158,800税込174,680
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • ダンパアクチュエータ防雨ケース azbil(旧:山武)

    ダンパアクチュエータ防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています
    用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg