カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • OUTDO
  • モノタロウ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftz5l-bs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK・車両装着時:約12か月放置OKシーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能【とにかく長持ち】・約80,000回のエンジン始動に対応・3,000回以上の充放電サイクル・0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】・最大3C受電対応・3分で再始動に必要な電力を確保・わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】・CE認証セル採用・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠・信頼性と安心を世界基準で証明【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】 ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。 環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】 ・寒冷地でも安心の始動性能。 ・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。 ・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】 低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。 ・フル充電保管時:最長18か月放置OK ・車両装着時:約12か月放置OK シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】 ・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載) ・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断 ・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能【とにかく長持ち】・約80,000回のエンジン始動に対応・3,000回以上の充放電サイクル・0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】・最大3C受電対応・3分で再始動に必要な電力を確保・わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】・CE認証セル採用・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠・信頼性と安心を世界基準で証明【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。※1:NaCRX5L ProはYTZ6V、GTZ6VおよびFTZ6Vとサイズ・端子が一致し、始動性能も同等のため代替使用可能です。
仕様CCA:90付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書長さ(mm)113幅(mm)70質量(kg)0.85高さ(mm)107電圧(V)12バッテリー(GSYUASA)互換性可能:YTX5L-BS / GTX5L-BS / YTZ6V、(YUASA)互換性可能:YTX5L-BS / GTZ6V、(デイトナ)互換性可能:DYTX5L-BS、(古河)互換性可能:FTX5L-BS / FTZ5L-BS / FTZ6Vバッテリー容量(Ah)4.5保証期間24ヶ月極性【- +】
関連キーワード
7l-bs特集