絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
899,800税込989,780
1個
60日以内出荷
使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-86
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
739,800税込813,780
1個
30日以内出荷
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
859,800税込945,780
1個
21日以内出荷
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブルアズワン品番62-2941-84
SSAセット BlookfieldSSAセットBlookfield
619,800税込681,780
1個
40日以内出荷
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバーアズワン品番62-2941-83
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ Blookfield使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズBlookfield
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ Blookfieldサーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズBlookfield
93,980税込103,378
1個
62日以内出荷
SUS302製のサーモセル用のチャンバーです。
種別サーモセル用 SUS302製チャンバ-寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×77.77アズワン品番62-2941-76
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS304製のサーモセル用のスピンドルです。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
479,800税込527,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13RZです。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
489,800税込538,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.32N高さ(mm)31.72アズワン品番62-2941-66直径(mm)17.48サンプル量(mL)8
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-51
PTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズ BlookfieldSUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
62日以内出荷
SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ BlookfieldSUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズBlookfield
329,800税込362,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
種別シリンダースピンドル
SUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
高粘度用スピンドルセット Blookfield高粘度用スピンドルセットBlookfield
399,800税込439,780
1箱
62日以内出荷
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
999,800税込1,099,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セットアズワン品番62-2941-23
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
399,800税込439,780
1箱
62日以内出荷
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
低粘度用シリンダー型スピンドルセット Blookfield低粘度用シリンダー型スピンドルセットBlookfield
419,800税込461,780
1箱
62日以内出荷
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
949,800税込1,044,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
299,800税込329,780
1箱
60日以内出荷
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
45日以内出荷
デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
47日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドルアズワン品番62-8621-77
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
1,198,000税込1,317,800
1セット
60日以内出荷
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター質量(kg)8.2測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP電源100-240 VAC 50/60Hz測定精度±1.0%(フルスケールに対して)再現性±0.5%(フルスケールに対して)アズワン品番62-8621-76ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73 Blookfield羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73Blookfield
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。
アズワン品番62-2942-29
DINアダプターセット BlookfieldDINアダプターセットBlookfield
1,198,000税込1,317,800
1セット
60日以内出荷
DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。
仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバーアズワン品番62-2942-23
スパイラルアダプターセット BlookfieldスパイラルアダプターセットBlookfield
499,800税込549,780
1セット
60日以内出荷
ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソトロピー性などの評価に有効なシステムです。
仕様標準構成:チャンバースパイラルスピンドル×2取付治具専用ケースアズワン品番62-2942-22
重り付きコネクタ Blookfield重り付きコネクタBlookfield
68,980税込75,878
1個
60日以内出荷
粘度計本体とTバースピンドルを接続するための部品です。
アズワン品番62-2942-15
Tバー スピンドルセット BlookfieldTバー スピンドルセットBlookfield
259,800税込285,780
1箱
62日以内出荷
ヘリパススタンドに使用するTバースピンドルのセットです。
仕様標準構成:Tバー6本(T-A,T-B,T-C,T-D,T-E,T-F各1本)BTU-18Yアズワン品番62-2942-14
SSA用使い捨てチャンバー BlookfieldSSA用使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
4日以内出荷
100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番62-2942-08
フラッグインペラースピンドル BlookfieldフラッグインペラースピンドルBlookfield
289,800税込318,780
1個
62日以内出荷
懸濁性維持に使用するスピンドルです。
アズワン品番62-2941-98
サーモセル用DINスピンドル Blookfieldサーモセル用DINスピンドルBlookfield
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
DIN53019準拠の測定を行うためのサーモセル用のスピンドルです。SUS304製です。
アズワン品番62-2941-82
サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfieldサーモセル用 使い捨てスピンドルBlookfield
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfieldサーモセル用 使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
8日以内出荷
サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
PTFE コート スピンドル BlookfieldPTFE コート スピンドルBlookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-52
シリンダースピンドル BlookfieldシリンダースピンドルBlookfield
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
Capcalc ソフトウェア BlookfieldCapcalc ソフトウェアBlookfield
559,800税込615,780
1個
45日以内出荷
フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。
アズワン品番62-2941-15