絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Bareiss Prufgeratebau GmbH

Bareiss Prufgeratebau GmbHのページです。Bareiss Prufgeratebau GmbHは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデュロメータ/硬度計 Bareiss Prufgeratebau GmbHデジタルデュロメータ/硬度計Bareiss Prufgeratebau GmbH
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
特徴:シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。
材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53