カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(106)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(1)
  • TECH(161)
  • Tech-EV(14)
  • 原田産業(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(124)
  • Advantech(アドバンテック)(116)
  • audio-technica(436)
  • BROADCOM(170)
  • Dell Technologies(235)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,764)
  • OWLTECH(オウルテック)(323)
  • PGYTECH(154)
  • RS PRO(112)
  • StarTech.com(2,095)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(265)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(375)
  • unitech(230)
  • シュナイダーエレクトリック(370)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • 日本クリンテック(190)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tech」の検索結果

特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • ロッキングシェーカー JEIO TECH

    ロッキングシェーカー

    JEIO TECH
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌日出荷
    調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止) JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止)

    JEIO TECH
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF

    JEIO TECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • ボルテックスミキサー JEIO TECH

    ボルテックスミキサー

    JEIO TECH
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
    材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
  • マルチチャンネルスターラー JEIO TECH

    マルチチャンネルスターラー

    JEIO TECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
    電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター

    JEIO TECH
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。
    寸法(Φ×mm)76×150
  • ウェービングシェーカー JEIO TECH

    ウェービングシェーカー

    JEIO TECH
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • 廃液安全保管システム用 廃液コンテナ JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 廃液コンテナ

    JEIO TECH
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
    材質HDPE寸法(mm)220×300×380容量(L)22口径(mm)45Φフタ寸法(mm)78Φ
  • 振とう器 JEIO TECH

    振とう器

    JEIO TECH
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    14日以内出荷
    両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
    付属品漏斗ホルダー×4仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
  • デジタルホットプレートスターラー JEIO TECH

    デジタルホットプレートスターラー

    JEIO TECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    15日以内出荷
    オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
    寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
  • ヒーティングブロック JEIO TECH

    ヒーティングブロック

    JEIO TECH
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    15日以内出荷
    0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
    材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位
  • ハイパフォーマンス撹拌機 JEIO TECH

    ハイパフォーマンス撹拌機

    JEIO TECH
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    15日以内出荷
    メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
    材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
  • 丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    丸底フラスコ用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
  • ホットプレートスターラー用シリコンカバー JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用シリコンカバー

    JEIO TECH
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
    適合機種TS-14SG
  • 外部コントローラー JEIO TECH

    外部コントローラー

    JEIO TECH
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
    寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
  • 電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH

    電動アスピレーターVE-11用冷却コイル

    JEIO TECH
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
  • 振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH

    振とう器RS-2用ホルダー

    JEIO TECH
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    15日以内出荷
    振とう器RS-2用のホルダーです。
  • 強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフ JEIO TECH

    強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフ

    JEIO TECH
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    15日以内出荷
    強制循環式乾燥器OF4用のワイヤーシェルフです。
    材質ステンレス鋼
  • アンカー型インペラー JEIO TECH

    アンカー型インペラー

    JEIO TECH
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    15日以内出荷
    シャフト径(Φmm)8
  • タービン型PTFEインペラー JEIO TECH

    タービン型PTFEインペラー

    JEIO TECH
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    15日以内出荷
    シャフト径(Φmm)8寸法(Φ×mm)70×500
  • パドルA型インペラー JEIO TECH

    パドルA型インペラー

    JEIO TECH
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    寸法(mm)70×70×500シャフト径(Φmm)8
  • ユーティリティクランプ(3爪) JEIO TECH

    ユーティリティクランプ(3爪)

    JEIO TECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
  • 固定クランプ JEIO TECH

    固定クランプ

    JEIO TECH
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の固定クランプです。
  • 電気泳動ユニット JEIO TECH

    電気泳動ユニット

    JEIO TECH
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    15日以内出荷
    電気泳動装置EPシリーズの電気泳動ユニットです。
    適合機種EP-05セット内容タンク 蓋 電極
  • 電気泳動装置用コーム JEIO TECH

    電気泳動装置用コーム

    JEIO TECH
    ¥8,798税込¥9,678
    1組(5本)
    15日以内出荷
    電気泳動装置EPシリーズ用のコームです。
    入数5本
  • 真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH

    真空デシケーター用3wayバルブ

    JEIO TECH
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の三方弁です。
  • アンカー型PTFEインペラー JEIO TECH

    アンカー型PTFEインペラー

    JEIO TECH
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    シャフト径(Φmm)8
  • 3爪クランプ JEIO TECH

    3爪クランプ

    JEIO TECH
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の3爪クランプです。
  • 真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH

    真空デシケーター(ゲージ付)

    JEIO TECH
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    15日以内出荷
    高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付) JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付)

    JEIO TECH
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    15日以内出荷
    穴数1(最大50mmΦ)
  • ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム

    JEIO TECH
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    15日以内出荷
  • マグネチックスターラー JEIO TECH

    マグネチックスターラー

    JEIO TECH
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    15日以内出荷
    コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
    材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
  • 冷却機能付きヒーティングブロック JEIO TECH

    冷却機能付きヒーティングブロック

    JEIO TECH
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    15日以内出荷
    10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。0.1℃単位で正確に温度を設定できます。フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。
    材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位
  • 撹拌機用ベーシックスタンド JEIO TECH

    撹拌機用ベーシックスタンド

    JEIO TECH
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
  • 撹拌機用スタンドサポート JEIO TECH

    撹拌機用スタンドサポート

    JEIO TECH
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
  • バイアル用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    バイアル用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
    寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
  • ホットプレートスターラー用透明シールド JEIO TECH

    ホットプレートスターラー用透明シールド

    JEIO TECH
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートスターラー用透明シールドです。
    材質PC
  • 真空オーブン用アッパーシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用アッパーシェルフ

    JEIO TECH
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。