YOKOITO

YOKOITOのページです。YOKOITOは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。
1個(1kg)
55,980 税込61,578
6日以内出荷

WhiteレジンV5は輝くような白さが特徴の多用途レジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、高度な材料特性、使いやすく信頼性の高いワークフローという絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。Whiteレジンは輝くような色合いとマットな質感で、細部まで的確に表現できます。
1個(1L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Precision Modelレジンは、精度に優れた材料で、高い不透明性、ベージュカラー、滑らかでマットな仕上がりを実現し、きめ細やかなディテールと鮮明なマージンラインを表現した修復モデルを製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
1個(1L)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
1個(1L)
35,980 税込39,578
91日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
1個(1L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
1個(1L)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

ガラス繊維で強化されたレジンで、これを使ってプリントしたパーツは硬度が非常に高く、光沢のある表面に仕上がり、時間が経ってもなかなか変形しません。薄壁などの薄いオブジェのプリントに適しています。 曲げる必要があるパーツのプリントには向いていません。
1個(1L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
1個(1L)
35,980 税込39,578
91日以内出荷

リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
1個(1L)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
1個(1L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

剛性、耐クリープ性、機能性に優れた難燃樹脂部品を簡単かつ短時間でプリントいただけます。 Flame Retardantレジンは、自己消火性を備えハロゲンフリーで、優良なFST(炎、煙、毒性)評価、2.9GPaの引張弾性率、0.45MPaで112℃の荷重たわみ温度(HDT)を有しています。
用途高い表面品質が求められる飛行機、自動車、鉄道などの内装部品/高温、または火気への注意を要する環境で使用する各種治工具、交換部品など/家電製品や電子医療機器の保護部品やコネクタなどの内部部品
1個(1kg)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
1個(1L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング
1個(1L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します
1個(1L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
1個(1L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

Nylon 11 Powderは、高い耐久性と機能性が。求められる靭性と柔軟性を備えた部品に最適な素材です。【使用例】。・ヒンジなどの柔軟性が必要な部品。・耐衝撃性が必要な部品。・薄肉構造部品。・スポーツ用品
1セット(3kg×2個)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用。Form2・Form3用プラットフォームです。樹脂交換の際に、複数あると樹脂の交換がスムーズになります。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。フレキシブルレジンよりの柔らかく、Formlabs製レジンの中で最も柔軟性があります。シリコン部品の試作代用品として活用されています。※一般のシリコン材料の性質とは異なり、繰り返し動作への耐久性は高くありません。詳しくはお問い合わせください。ショア硬度:50A。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ABSプラスチックを模倣したレジンです。高強度で耐久性のあるToughレジンの中で最も強く、高応力や高歪み環境下での使用に耐えられるように設計されており、組立品、機械加工部品、スナップ式の部品や可動式の蝶番として機能するプロトタイプの製作に適しています。
用途強度と剛性を備えたプロトタイプ/たわみを最低限に抑える必要がある冶具や固定具/ABSに近い強度・硬度が必要なパーツ
1個(1L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。弾力性のある素材です。曲がって素早く跳ね返る硬くてしなやかなで、ある程度の強度が必要な部品に最適です。※詳しくはお問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

モデル造形後に使いやすい付属の仕上げキット。 プラットフォームからの取り外しからアルコール洗浄 サポート除去のための標準工具などがセットになっています。 (Form 4用のFinish kitです。)【内容物】ニトリル手袋 プラットホーム固定具 PEC-PAD(非繊維布) アルコール容器 スクレーパ(ゴム) スクレーパ(金属) ニッパ 造形モデル取外し工具 洗浄タンク
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
1個(1L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。パーツは、ポストキュアを必要とせずに処理するのに十分な強度があり、より速く、よりシンプルなワークフローを可能にします。造形ワークは、マスターモデルとして、直接インベストメント鋳造による最終生産(小ロット量産)に適しています。ジュエリー、デンタル業界での活用実績があります。
1個(1L)
67,980 税込74,778
91日以内出荷

Flexible 80A Resinは、FormlabsがリリースしているFlexible/Elasticレジンファミリーの中で 最も剛性が高いソフトタッチの素材で、ショア硬度をゴムやTPUの弾力性に匹敵する80Aに設定 されています。 柔らかさと強度をバランスよく両立させているFlexible 80A Resinは、繰り返し使用しても、曲げ、 屈曲や圧縮に耐えられるように設計されています。この素材は、緩衝材、制振材や衝撃吸収材の 製作に最適です。
用途ハンドル、グリップとオーバーモールド/クッション、ダンピング、衝撃吸収部/シール材、ガスケット、マスク/硬質ゴムライクな特性が求められるパーツ全般
1個(1L)
43,980 税込48,378
6日以内出荷


1個(1L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
1個(1L)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

Fast Modelレジンは、1時間あたり100mm以上という、Formlabs材料で最速の造形スピードを誇る材料です。歯科用モデルなら僅か数分で、大型の試作品なら2時間以内に造形できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
1個(1L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。Grey Pro Resinは、高精度、適度な伸び、長期にわたる変形への耐性により、幅広いエンジニアリングアプリケーションに適した用途の広い材料になっています。形状品質とタフさの両方が求められる部品・パーツへの利用をおすすめします。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
1個(1L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

37Lのステンレス製リンスバケットは、フルサイズのForm 3Lパーツに対応し、。Form 3L/3BLでプリントされたパーツを簡単に洗浄できます。
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

formlabs 卓上光造形3Dプリンター Form3用。Form3用レジンタンク V2.1。※Form2には対応しておりません。
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ハイテンプレジンは高温環境で機能的なプロトタイプを製作する時に使用する素材として設計されたレジンです。 熱成形、加硫や電子部品のカプセル化など、高温環境の中で静止した状態で使用し続けられる素材で、高温耐性を持った正確な試作品の造形が可能です。
用途高温の空気、ガスや液体の流体を通すパーツ/耐熱性が求められる取付金具、筐体や固定具/金型やインサート
1個(1L)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

Nylon 12 Powderは、複雑なアセンブリや吸水率を最小限に抑えられる耐久性の高いパーツの製作に最適な素材です。【使用例】。・滑らかな表面が必要な部品。・高寸法精度が必要な試作品
1個(10kg)
219,800 税込241,780
6日以内出荷