絞り込み
ブランド
- BRADY
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: BRADYのすべての商品

錠前&タグキャリア
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します材質ガラス繊維強化プラスチック色赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92ロック12個RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧ロック
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12色赤直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
安全用南京錠
BRADY¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00ロック南京錠材質(吊)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトベルトポーチ
BRADY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質ナイロン色橙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177.80×127.00×50.80RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトキット
BRADY¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。 南京錠を取り付け可能材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20色赤使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53ロック1個
HASPロックアウト
BRADY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能材質プラスチック色赤最大径(Φmm)ロックシャックル:9
Brady ケーブルスリーブツール QSシリーズ
BRADY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様併用可能製品 = BMP51ラベルメーカーシリーズ = QSRoHS指令(10物質対応)対応
Brady (ブレイディ) メディアホルダー ケーブルラベル
BRADY¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = プリンタメディアホルダ併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器BBP11ラベルプリンタアクセサリタイププリンタメディアホルダ
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-7942
BRADY¥4,498税込¥4,9481リール(70m)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタシリーズ = R-7942長さ = 70m幅 = 110 mm幅(mm)110長さ(m)70シリーズR-7942RoHS指令(10物質対応)対応併用機器BBP11ラベルプリンタアクセサリタイプリボン
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R6600
BRADY¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BMP61量 = 1シリーズ = R6600長さ = 22.8m幅 = 50.8 mm環境 = 屋内フォントの色 = 黒ラベルの色 = 黒耐久性のある = 摩擦、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R6002
BRADY¥35,980税込¥39,5781リール(300個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = IPラベルプリンタシリーズ = R6002長さ = 300m幅 = 83.06 mm幅(mm)83.06長さ(m)300シリーズR6002RoHS指令(10物質対応)対応併用機器IPラベルプリンタアクセサリタイプリボン
Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル B-427
BRADY¥149,800税込¥164,7801リール(10000個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 1000シリーズ = B-427長さ = 36.5mm幅 = 25.4 mmラベルの色 = 白 / 透明ラベル素材 = セルフラミネート式ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
Brady (ブレイディ) アクセサリ ケーブルラベルプリンタ B-7644
BRADY¥19,980税込¥21,9781箱(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 100シリーズ = B-7644ラベルの色 = 黄RoHS指令(10物質対応)対応