絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

コイズミ照明

コイズミ照明のページです。コイズミ照明は、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常・誘導灯 コイズミ照明非常・誘導灯コイズミ照明
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
蓄電池容量30分階段通路誘導灯として使用可能蓄電池:ニッケル水素電池適合蓄電池:4H15DB非常灯型式評定番号:LALE-057誘導灯型式認定番号:3AE-1093調光器併用不可
適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ユニット コイズミ照明ユニットコイズミ照明
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能21/22/23VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)21.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
ベースライト コイズミ照明ベースライトコイズミ照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ユニット コイズミ照明ユニットコイズミ照明
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能34/34/36VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
専用電源ユニット コイズミ照明専用電源ユニットコイズミ照明
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
仕様コネクタ付RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
ベースライト コイズミ照明ベースライトコイズミ照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
非常・誘導灯 コイズミ照明非常・誘導灯コイズミ照明
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
階段通路誘導灯として使用可能非常時は約75%点灯蓄電池:ニッケル水素電池適合蓄電池:6H15FA非常灯型式評定番号:LALE-024誘導灯型式認定番号:3AE-1073調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
非常・誘導灯 コイズミ照明非常・誘導灯コイズミ照明
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
蓄電池容量30分階段通路誘導灯として使用可能非常時は約75%点灯蓄電池:ニッケル水素電池適合蓄電池:6H15FA非常灯型式評定番号:LALE-024誘導灯型式認定番号:3AE-1073調光器併用不可傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
LEDランプ コイズミ照明LEDランプコイズミ照明
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
寸法(mm)高-131 幅-120LED寿命(時間)40,000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
固定クリップ コイズミ照明固定クリップコイズミ照明
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ寸法(mm)高-12.9 幅-11.6×35ピッチ(mm)推奨取付:200RoHS指令(10物質対応)対応
曲線用アルミチャンネル コイズミ照明曲線用アルミチャンネルコイズミ照明
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ コイズミ照明エンドキャップコイズミ照明
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
タイマー付電源ボックス コイズミ照明タイマー付電源ボックスコイズミ照明
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
24時間タイマー付キャブタイヤケーブル0.5m付
材質本体:プラスチック・白色寸法(mm)高281 幅210 出幅65質量(kg)1.8W数(W)最大許容:42までRoHS指令(10物質対応)対応
アルミレール コイズミ照明アルミレールコイズミ照明
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト コイズミ照明テープライトコイズミ照明
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
間接照明 コイズミ照明間接照明コイズミ照明
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
ライトコントローラ コイズミ照明ライトコントローラコイズミ照明
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
順送り:全灯→調光→保安灯→消灯1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用3路スイッチ付簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
シーリング コイズミ照明シーリングコイズミ照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材質パネル:アクリル・乳白色寸法(mm)高67 幅Φ400質量(kg)1.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光範囲10段階調光
防雨型ブラケット コイズミ照明防雨型ブラケットコイズミ照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
調光範囲・調色範囲・光色切替Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
3,098税込3,408
1台
5日以内出荷
ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 本体コイズミ照明
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
適合可動型(30°まで)ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
調光範囲・調色範囲・光色切替Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
適合9VA(100V)寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)8.1対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
ダウンライト 本体 コイズミ照明ダウンライト 本体コイズミ照明
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
材質枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:ガラス・透明消し、コーン:アルミ・鏡面質量(kg)0.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
LED交換不可位相調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
LED交換不可非調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
穴径(Φmm)(埋込)100ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25
間接照明 コイズミ照明間接照明コイズミ照明
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
直付・壁付・床置取付 100~242V対応タイプ
仕様22/22/25VA(100/200/242V)材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2高さ(mm)39消費電力(W)20.9ランプLED一体型色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)2280RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
軒下ダウンライト コイズミ照明軒下ダウンライトコイズミ照明
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
仕様7VA(100V)質量(kg)0.1穴径(Φmm)(埋込)60消費電力(W)3.8ランプLED single CORE色温度(K)4000幅(Φmm)65材質(枠)アルミダイカスト・白色塗装光源寿命40000時間光束(Lm)310RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込高(mm)19取付必要高(mm)3057
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.3高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)幅(Φmm)(本体)50本体長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95ランプLED single CORE光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
LEDランプ コイズミ照明LEDランプコイズミ照明
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
ベースライト コイズミ照明ベースライトコイズミ照明
欠品中
仕様落下防止機構付適合21VA(100V)材質本体:アルミ・ホワイトN93塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色寸法(mm)高55 幅32 全長1509質量(kg)1.5消費電力(W)23.3ランプLED色温度(K)2700光源寿命40,000時間光束(Lm)2110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
取扱い終了
LED交換不可 非調光ベース防雨・防湿型傾斜天井取付可能高演色LED R+
仕様●11VA(100V)、調光器併用不可●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)6.8ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
取扱い終了
仕様9VA(100V)材質枠:アルミ・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・銀色鏡面質量(kg)0.3穴径(Φmm)(埋込)75消費電力(W)5.9ランプLED一体型色温度(K)2700幅(Φmm)83光源寿命40000時間光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込高(mm)45取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
取扱い終了
仕様26VA(100V)質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)14.5ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込高(mm)77調光範囲約1~100%取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)