カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(4)
  • SMC(112)
  • ODELIC(オーデリック)(52)
  • TRACO POWER(41)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • エスコ(20)
  • オーム電機(19)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • Anker(アンカー)(14)
  • エレコム(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • エアージェイ(10)
  • 三菱電機(8)
  • SecuSTATION(7)
  • TogoPower(7)
  • アズワン(6)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 10/5w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。12VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.4消費電力(W)8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型 コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
    仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷幅(mm)120質量(kg)0.2高さ(mm)30時間光束維持:40000ランプLED色温度5000K演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持)
12v 1.7w特集