曜日別特売

高気密SG1ダウンライト

高気密SG1ダウンライト - コイズミ照明高気密SG1ダウンライト - コイズミ照明高気密SG1ダウンライト - コイズミ照明

LED交換不
可位相調光
ベース グレアレス
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
12VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ83
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
75
取付必要高(mm)
80
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82486471AD1344B35枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面3500625
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487539AD1344W35枠:アルミ・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・鏡面3500625
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488169AD1344W27枠:アルミ・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・鏡面2700575
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488720AD1344B27枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面2700575
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする