カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(4)
- DAIKO(大光電機)(34)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- M&H(12)
- カシムラ(11)
- DELTA(デルタ)(9)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- スズキ(6)
- エレコム(4)
- PIAA(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- K&M(3)
- 東京メタル(3)
- MAXZEN(3)
- マリンテック(3)
- ASAGAO(3)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「12v 35w led」の検索結果
特価

高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。12VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.4消費電力(W)8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から31日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
シーリングダウンライト 電源一体型
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から31日以内出荷スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から31日以内出荷色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台30日以内出荷から32日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台30日以内出荷から32日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面色ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
エクステリア バリードライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)180型防雨型IP67・表ネジ式電圧(V)100-242消費電力(W)12.3明るさ(W)HID35相当本体ステンレス首振角度(°)20機能調光・調色:非調光色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)168ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明