カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(598)
- MAZDA(マツダ)(212)
- オーム電機(171)
- ODELIC(オーデリック)(169)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- ELPA(123)
- SMC(121)
- エレコム(117)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- ニッサン(82)
- スズキ(79)
- 旭光電機工業(76)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- 三菱電機(67)
- 清水製作所[継手](58)
- 東京メタル(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「17e」の検索結果

シーリングファン本体
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷傾斜天井取付可能。回転切替ボタン付(リモコン)。3段スピード切替ボタン付(リモコン)。30分/60分タイマー付(リモコン)。DCモータータイプRoHS指令(10物質対応)対応
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
小型シーリングライト
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
シーリングファン延長パイプ
コイズミ照明¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷傾斜天井に取付可能(AM58017E:25°まで)(AM58018E:34°まで)。延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません幅(mm)Φ21材質/仕上パイプ:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2高さ(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。色温度(K)2700光源寿命40000時間
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台欠品中仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)112消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命40000時間光束(Lm)190明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2消費電力(W)5.8色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【サイド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【アッパー配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90色(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス長さ(mm)2500~550質量(kg)2.2直径(Φmm)495高さ(mm)425消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950アズワン品番64-9321-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス長さ(mm)2500~570質量(kg)2.4直径(Φmm)550高さ(mm)430消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1200アズワン品番64-9321-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×3灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95消費電力(W)6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)天然皮革長さ(mm)1300~550幅(mm)Φ180質量(kg)0.8高さ(mm)150消費電力(W)4.3ランプLED電球40形相当(E17)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)1消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)345アズワン品番64-9318-03LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm質量(kg)0.4高さ(mm)115奥行(mm)2消費電力(W)2.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.3光束(Lm)170アズワン品番64-9320-38LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ