コイズミ照明
シーリングファン延長パイプ
傾斜天井に取付可能(AM58017E:25°まで)(AM58018E:34°まで)
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません
幅(mm)
Φ21
材質/仕上
パイプ:鋼・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82488878
AE58024E
¥
3,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください