カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • SMC(63)
  • ニッサン(26)
  • エスコ(14)
  • MSTコーポレーション(10)
  • ホンダ(10)
  • イスカル(9)
  • コガネイ(8)
  • CKD(8)
  • スバル(8)
  • DUNLOP(ダンロップ)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
  • KSフィルター(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • 日本レヂボン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AD40」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
  • 屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ コイズミ照明

    屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ

    コイズミ照明
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
    質量(kg)0.8消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3直径(Φmm)88取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)215照射角(中角)15°以上30°未満明るさJDR40W相当出幅(mm)4演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
  • 屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ コイズミ照明

    屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
    質量(kg)0.4消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
寅壱4040特集