カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- 天領まな板(20)
- U-KANAYA(16)
- エスコ(14)
- CKD(9)
- スバル(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ユタカ(Crown)(6)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- X.A.M(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- SIEMENS(5)
- ホンダ(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 日研工作所(3)
- 日東工業(3)
- HIT(ヒット)(2)
- ブランドをもっと見る
「ab42」の検索結果

ブラケットライトMultiLux
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。 集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。 照射近接限度10cm 灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)消費電力(W)12.4材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装質量(kg)1電球LEDLED寿命(時間)40000
sotto自動点滅付フットライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10電球LED埋め込み深さ(mm)33
イルム
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。消費電力(W)8.9仕様取付簡易型、グローブ押え式材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製幅(mm)205質量(kg)1.5高さ(mm)219ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間アズワン品番64-9320-39明るさ白熱球100W相当出幅(mm)275演色指数(Ra)80定格光束(Lm)635適用畳数1
ブラケットライトLimini
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。消費電力(W)6.2材質シリコン・乳白質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,998~税込¥9,898~1台5日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
リビング用ブラケットライト
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。消費電力(W)24.8材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000
ブラケットライトU&Dシリーズ鏡上灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷消費電力(W)9.6質量(kg)1.1電球LED色温度(K)5000LED寿命(時間)40000
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷消費電力(W)2.6仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm質量(kg)0.4高さ(mm)115奥行(mm)2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.3光束(Lm)170アズワン品番64-9320-38LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×130×147色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.7光束(Lm)265アズワン品番64-9320-07LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷消費電力(W)6.2仕様LED一体型材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×130×82色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9320-06LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85