コイズミ照明
ブラケット
仕様
【調光器併用】不可
幅(mm)
Φ100
カバー
シリコーン・乳白色
質量(kg)
0.2
備考
密閉型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
機能
【調光・調色】非調光
光源
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.9
皮相電力(VA)
10(100V)
光束(Lm)
335(器具)
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
80
演色指数(Ra)
83
器具相当
白熱球60W相当
LED交換
不可
天井近接限度(cm)
10
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733609
AB42597L
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください